ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21399175
品番
MT121B
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
標準
加工
(タップ加工)入力側有/出力側有
質量(kg)
0.18
材質
(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理
(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応