ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工
(タップ加工)入力側有/出力側有
注文コード
21399227
品番
MR122
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
この商品は
加工
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
戻り機構付
加工
(タップ加工)入力側有/出力側有
質量(kg)
0.23
材質
(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11
熱処理
(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応