材質本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)64.3色ブラック高さ(mm)1540人数8付属品シングルベース仕様キーレス、庫内配線機能、庫内仕切り・扉裏トレー・メールポケット付き、アジャスター(調整幅0-25mm)奥行(mm)450間口(mm)900電源なし耐荷重1庫あたり:約25kg、庫内仕切り1個あたり:約10kg、扉裏トレー:約2kg開口寸法(mm)幅340×高さ25mm保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国本体:日本、ベース:マレーシア穴の有無メール穴:あり鍵ダイヤルロックグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1540ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328 (庫内仕切り下部)238×372×50サービス分類組立・設置・取付