マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準 加工(タップ加工)入力側有/出力側無 注文コード21399263 品番MT123L3
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ・加工など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 質量(kg)0.16 タイプ標準 加工(タップ加工)入力側有/出力側無 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする