ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
スクリュークイックダウンクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
62
タイプ
キズ防止
注文コード
21399744
品番
SC12-KB
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
キズ防止
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
15.5
寸法E(mm)
12°
寸法F(mm)
2
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
8
寸法K(mm)
6.5
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
M8×P1.25
寸法N(mm)
62.5
寸法Q(mm)
26.5
寸法R(mm)
15.5
質量(kg)
0.2
材質
SCM440
熱処理
(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応