画像準備中

スクリュークイックダウンクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)62 タイプグリップ 注文コード21399762 品番SC12-GJ
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
この商品は寸法A・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
タイプグリップ 寸法A(mm)62 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)35 寸法D(mm)15.5 寸法E(mm)12° 寸法F(mm)2.5 寸法H(mm)6 寸法I(mm)8 寸法K(mm)6.5 寸法L(mm)50 寸法M(mm)M8×P1.25 寸法N(mm)59 寸法Q(mm)26.5 寸法R(mm)14.5 質量(kg)0.2 材質SCM440 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする