ナベヤ
クサビクランプ クランプ部 ベース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
形状
フラット
注文コード
21400033
品番
DKC12-FJ
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
67.5
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
35.7
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
3.5
寸法I(mm)
96
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
60
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
32.5
寸法N(mm)
25
寸法O(mm)
75
寸法P(mm)
5.5
寸法Q(mm)
10
寸法R(mm)
25
寸法S(mm)
12
材質
SCM440
形状
フラット
質量(kg)
1.5
寸法T
M6×P1.0×9
表面処理
黒染め
熱処理
(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3
RoHS指令(10物質対応)
対応