クサビクランプ クランプ部 ベース付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)35 形状トウ 注文コード21400042 品番DKC08-TJ
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法A・形状など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)35 寸法B(mm)56 寸法C(mm)30 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)20 寸法F(mm)28.3 寸法G(mm)8 寸法H(mm)2.5 寸法I(mm)74 寸法J(mm)14.5 寸法K(mm)45 寸法L(mm)9 寸法M(mm)26 寸法N(mm)7 寸法O(mm)64.5 寸法P(mm)9.5 寸法Q(mm)6 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 材質SCM440 形状トウ 質量(kg)0.8 寸法T- 表面処理黒染め 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする