DKC08-GJ クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤ 21400067

DKC08-GJ クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤ 21400067
DKC08-GJ クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤ 21400067

クサビクランプ クランプ部 ベース付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個形状グリップ注文コード21400067品番DKC08-GJ
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)35寸法B(mm)56寸法C(mm)30寸法D(mm)4.5寸法E(mm)15.5寸法F(mm)28.3寸法G(mm)12.5寸法H(mm)2.5寸法I(mm)74寸法J(mm)14.5寸法K(mm)45寸法L(mm)9寸法M(mm)26寸法N(mm)19.5寸法O(mm)60寸法P(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)-寸法S(mm)-材質SCM440形状グリップ質量(kg)0.8寸法T-表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする