ナベヤ
クサビクランプ クランプ部 ベース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
形状
V型
注文コード
21400085
品番
DKC08-VJ
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
28.3
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
2.5
寸法I(mm)
74
寸法J(mm)
14.5
寸法K(mm)
45
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
26
寸法N(mm)
18
寸法O(mm)
61.5
寸法P(mm)
6.5
寸法Q(mm)
6
寸法R(mm)
13
寸法S(mm)
-
材質
SCM440
形状
V型
質量(kg)
0.8
寸法T
-
表面処理
黒染め
熱処理
(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3
RoHS指令(10物質対応)
対応