ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランビクランプ ロケートブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21400128
品番
DKC-12RB
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
14
材質
S50C
質量(kg)
0.6
表面処理
黒染め
熱処理
調質、ワーク当たり面:高周波焼入HV600
RoHS指令(10物質対応)
対応