ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプシステム 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21400216
品番
KCS08-300-B
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法C(mm)
30
寸法L(mm)
9
寸法W(mm)
10
質量(kg)
1.6
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC30±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応