ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クサビクランプシステム 可動部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
トウ
注文コード
21400313
品番
KCS12-TJ
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
トウ
口幅(mm)
45
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
35.7
寸法M(mm)
32.5
寸法N(mm)
8
寸法O(mm)
86
寸法Q(mm)
10
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法T
-
質量(kg)
0.7
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応