※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングセットアップキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21400672 品番 CMH2822
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
セット内容
ステップクランプ(STC0601、STC0602、STC0603)×各2個
ステップブロック(STB-7、STB-8、STB-9)×各2組
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
フランジナット×4個
Tスロットナット×6個
木製ベース×1個
材質S45C、S45C焼結合金 熱処理焼入 表面処理黒染め 適合T溝幅(mm)28 ボルト径M22 質量(kg)42.0 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする