ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
プラステップブロック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401117
品番
PSB1
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
9
寸法A(mm)
17.4
寸法B(mm)
28.8
寸法C(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応