ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
プラステップブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401126
品番
PSB2
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
12
寸法A(mm)
27.4
寸法B(mm)
45.3
寸法C(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応