ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
プラステップクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401153
品番
PSC2
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
101.6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
9.5
寸法H(mm)
30
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応