ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
プラプレーンクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401178
品番
PPC1
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
20.5
寸法F(mm)
20.5
寸法G(mm)
9.5
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応