ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
プラプレーンクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401196
品番
PPC3
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
21.5
寸法D(mm)
16.7
寸法E(mm)
56
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
9.5
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応