ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
プラダブルフランジナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21401205
品番
PNM08
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
質量(g)
5
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
M8
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応