ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アルミ延長バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401442
品番
ALEB70
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
M8
材質
A6061
質量(g)
30
表面処理
アルマイト
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応