ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプスプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21401467
品番
SPCB75
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークを歪ませずクランプが可能です。
材質
SUS303
質量(g)
20
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応