ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アルミスクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401485
品番
ASJ-70B-8
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アタッメントが取付可能です。
ロックナットにより高さの固定が可能です。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
59
寸法H(mm)
74
寸法I(mm)
M8
寸法J(mm)
M8
材質
(本体)A5056、(ロックナット)SUS304
質量(g)
30
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応