ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アルミジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401512
品番
ALJT8025
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。
アタッチメントの取付が可能です。
寸法A(mm)
M8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
14
材質
A5056
質量(g)
10
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応