ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401546
品番
ASJ-1A-8
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
M8
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
材質
A5056
質量(g)
10
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応