ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21401582
品番
ASJ-5A-8
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
M8
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
10
材質
A5056
質量(g)
12
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応