ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ソケットスクリュー(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21401607
品番
SKS0820S
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
6
材質
SUS304相当
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応