曜日別特売
PC00303 プレーンクランプ ナベヤ 21401686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC00303 プレーンクランプ ナベヤ 21401686
PC00303 プレーンクランプ ナベヤ 21401686

プレーンクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法G(mm)13
寸法A(mm)150
内容量1個注文コード21401686品番PC00303
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(mm)150寸法B(mm)32寸法C(mm)22寸法D(mm)51寸法E(mm)33寸法F(mm)19寸法G(mm)13材質S45C質量(kg)0.29表面処理黒染め熱処理焼入適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21401677
2018-12-03
用途: ボール盤作業で、バイスで固定できない時

届いたプレーンクランプを見て、工芸品のような極上仕上げにびっくりしました。今の時代、安価な粗製プレーンクランプは自作するしかないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 08248694
2017-07-09
用途: 製缶溶接
宇野鐵工所製造業

製作治具に使用してますが簡単に取り替え出来ています。製品の寸法交差が良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする