ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
適合ボルト径
M5
タイプ
丸穴
注文コード
21401792
品番
CB05050A
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合ボルト径・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
-
材質
S45C-D
質量(kg)
0.06
タイプ
丸穴
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応