ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
80
適合ボルト径
M12
タイプ
長穴
注文コード
21402088
品番
CB12080B
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合ボルト径・タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
13
材質
S45C-D
質量(kg)
0.42
タイプ
長穴
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応