ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプGLロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402492
品番
7110GL-12
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
28.5
寸法F(mm)
95.5
寸法G(mm)
38.5
寸法H(mm)
M12×1.75
寸法I(mm)
M12×1.75
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
12
付属品
六角穴付ボルト(1寸)1個
材質
S45C
質量(kg)
0.50
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応