ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
クランプGDダブルショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G(mm)
20
注文コード
21402517
品番
7110GD-12-1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M12×17.5
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
0.21
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応