ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ダブルエンドクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ボルト径
M12
注文コード
21402666
品番
WEC12
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
41
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
R10
材質
S45C
質量(kg)
0.35
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応