ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
センタークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402788
品番
CTC8
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
3
寸法L(mm)
5
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
R10
材質
S45C
質量(kg)
0.09
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応