ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
センタークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402815
品番
CTC16
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
29
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
64
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
95
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
R10
材質
S45C
質量(kg)
0.53
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応