ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
38
注文コード
21402824
品番
UC14M100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,310
この商品は
寸法A・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
81
寸法G(mm)
8
材質
S45C
質量(kg)
0.60
表面処理
黒染め
適合ボルト径
M12、M14