U型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)150 寸法B(mm)50 注文コード21402842 品番UC18M150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品は寸法A・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)150 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法D(mm)16 寸法E(mm)18 寸法F(mm)125 寸法G(mm)10 材質S45C 質量(kg)1.20 表面処理黒染め 適合ボルト径M16、M18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21402842 UC18M150 20030843 US18M160 U型クランプ ナベヤ U型クランプ ナベヤ 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする