F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860

 

F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860
F1GA230609255 オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 21402860

オールマイティVH51LBOA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
09:ブラック×シルバー
内容量1足注文コード21402860品番F1GA230609255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®;を搭載!
大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®;も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。
通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用
BOA®;フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整
抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現

用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット09:ブラック×シルバー質量(g)約390(26.0cm片方)サイズ(cm)25.5規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。
※通気性に関しましては、ページ下部のメーカー動画をご確認ください。

商品説明動画

ALMIGHTY VH(オールマイティ VH) 商品PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 機械部品取扱い、その他の作業

私は足が蒸れやすく、2~3時間で靴下が湿気ってしまい不快になっていましたが、外気が入り蒸れるのが軽減され、くるぶし部分の加工も柔らかく、靴ずれが出来ず作業に集中できます。
今までで一番ですね。BOA機能もあいまってGOODですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする