ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
77
注文コード
21402867
品番
UC26M250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
寸法A・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
212
寸法G(mm)
10
材質
S45C
質量(kg)
4.60
表面処理
黒染め
適合ボルト径
M24、M26