ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402876
品番
US06M060
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
50.5
寸法G(mm)
3
材質
S45C
質量(kg)
0.06
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応