ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402885
品番
US08M080
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
67.5
寸法G(mm)
4
材質
S45C
質量(kg)
0.14
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応