ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402894
品番
US10M100
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
84.5
寸法G(mm)
5
材質
S45C
質量(kg)
0.30
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応