ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402964
品番
US30M400
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
33
寸法F(mm)
363.5
寸法G(mm)
12
材質
S45C
質量(kg)
6.1
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応