U型クランプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21402982 品番 US30M1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法A(mm)1000 寸法B(mm)94 寸法C(mm)60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)33 寸法F(mm)953.5 寸法G(mm)12 材質S45C 質量(kg)28 表面処理焼付塗装 適合ボルト径M30 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする