ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ピンエンドU型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21402998
品番
UE08M100
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M8
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
18
質量(kg)
0.22
材質
S45C
表面処理
焼付塗装