ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ピンエンドU型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403007
品番
UE10M125
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M10
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
24
質量(kg)
0.35
材質
S45C
表面処理
焼付塗装