ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ピンエンドU型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403034
品番
UE18M200
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M16・M18
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
36
質量(kg)
1.4
材質
S45C
表面処理
焼付塗装