ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
ピンエンドU型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403068
品番
UE22M315
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M20・M22
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
45
質量(kg)
3.4
材質
S45C
表面処理
焼付塗装