ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
フォーク型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403113
品番
UH08M100
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M8
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
36.5
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
3.7
質量(kg)
0.24
材質
S45C
熱処理
焼付塗装