ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
フォーク型クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403122
品番
UH10M125
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
M10
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
43.5
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
5.0
質量(kg)
0.38
材質
S45C
熱処理
焼付塗装